LEDサークルランプ 電球色 20W形
従来の蛍光灯よりも消費電力が少なく省エネ。
工事不要でかんたん取り付け。
蛍光灯より長寿命約40,000時間!交換の手間や買い替え頻度が少なくて済みます。
超高輝度SMDチップ搭載。
環境・人体に有害な水銀などが含まれていないので、環境に優しい。
紫外線をほとんど含まないため、虫が集まりにくい。
ガラスではないため、振動・衝撃に強い。
廃棄処理も簡単で、不燃ごみでの廃棄が可能。
- 寸法(mm)
- Φ225×29
- 質量(g)
- 195
- 消費電力(W)
- 9
- 全光束(Lm)
- 1000
- 定格寿命(時間)
- 約40000
- 色温度(K)
- 3000
- 光源色
- 電球色
- 演色指数(Ra)
- 85
- エコロジー商品
- 省エネ・長寿命
- 内容量
- 1台
注意
※複数ランプ装着器具は、必ず指定本数のランプを装着しご使用ください。※異種のランプ(蛍光灯や他社製LEDランプなど)との併用はお止めください。
※取扱説明書をご覧の上、正しくご使用ください。
蛍光灯 の新着商品
カテゴリ































