ピンプラグ式テストリード 最大500V対応 PVCコード
ピンプラグ式テスター用のテストリード
安全性が高いPVCコードを採用
最大500Vの電圧に対応
テスター・マルチテスターの測定作業に使用可能
- その他
- 【バナナプラグ式対応】不可
- 材質
- 【コード】PVC
- 種類
- テストリード
- 対応
- ピンプラグ式テスター
- プラグ形状
- ピンプラグ式
- 最大電圧(V)
- 500
- 内容量
- 1セット(2本)
注意
※バナナプラグ式テスターには使用できません。※測定時は感電の危険性がありますので、ぬれた手で行わないでください。
※接点(金属部分)を触ったまま測定しないでください。
※測定する最大電圧および最大電流は、接続するテスターの電気的性能を超えないようにしてください。
※使用目的以外の使いかたはしないでください。
電気材料 の新着商品
カテゴリ

























