曜日別特売

婦人安心快適ショーツ 800501シリーズ

婦人安心快適ショーツ 800501シリーズ - ケアファッション婦人安心快適ショーツ 800501シリーズ - ケアファッション婦人安心快適ショーツ 800501シリーズ - ケアファッション婦人安心快適ショーツ 800501シリーズ - ケアファッション婦人安心快適ショーツ 800501シリーズ - ケアファッション婦人安心快適ショーツ 800501シリーズ - ケアファッション

ラインの出にくいバックレース仕様
抗菌消臭

総丈(cm)
28
アズワン品番
60-5330-32
素材
身生地/綿70%・ナイロン15%・レーヨン13%・ポリウレタン2% レース部ナイロン・ポリウレタン
吸水量
30cc
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79780867800501
¥1,580
¥1,498
¥1,648(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インナー 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする