マーヤはくパンツ安心快適
全面通気性仕あげ・消臭ポリマー配合。
らく~に伸びて 上げ下げカンタンです。
横モレ防止ギャザーが 股からのモレを防ぎます。
楽に伸びて上げ下げしやすくしっかりフィット!。
安心の吸収量で快適なはきごこち。
お肌にやさしい柔軟素材と全面通気性で ムレ・カブレを防ぎます。
たたんだままでサイズが分かる
- 使用方法
- 【はき方】1.ウエストのギャザーに色のついている方が前です。前後を確かめてください。2.普通の下着と同じようにはいてください。【とりかえ方】使用後は下着のように下げるか、または、サイドを破ってぬぐこともできます。【使用後の処理】使用後は、おむつを小さくまるめて捨ててください。
- 質量(g)
- 1170
- アズワン品番
- 69-1202-45
- 素材
- 表面材/ポリオレフィン系不織布、吸水材/綿状パルプ・吸収紙・高分子吸水材、防水材/ポリエチレンフィルム、伸縮材/ポリウレタン、結合材/ホットメルト
- 吸収量(mL)
- 600
- 内容量
- 1袋(20枚)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。紙おむつ・排泄関連 の新着商品
カテゴリ



























