曜日別特売

マーヤはくパンツ安心快適

マーヤはくパンツ安心快適 - 東陽特紙

らくーにのびてはきやすく、しかも安心のたっぷり吸収
吸水性大巾UPで長時間も安心
尿3~4回分を充分吸収
尿パットぴったりゾーン:股部が巾広になってどんな尿パットもぴったり収まります。
しっかりガードで股モレ安心:立体ギャザーが高くなり股モレを防ぎます。
ふんわりソフトで全面通気性仕上げ:ソフトギャザーがらくーにのびて上げ下げカンタン。脇が破れてとり替えカンタン。
消臭ポリマー配合
下着のように快適なはき心地
自分ひとりで、ラクラクはきおろし。
うす型長時
お肌にやさしい柔軟素材と全面通気性で ムレ・カブレを防ぎます。
たたんだままでサイズが分かる

使用方法
【はき方】1.ウエストのギャザーに色のついている方が前です。前後を確かめてください。2.普通の下着と同じようにはいてください。【とりかえ方】使用後は下着のように下げるか、または、サイドを破ってぬぐこともできます。【使用後の処理】使用後は、おむつを小さくまるめて捨ててください。
質量(g)
1331
アズワン品番
69-1202-43
素材
表面材/ポリオレフィン系不織布、吸水材/綿状パルプ・吸収紙・高分子吸水材、防水材/ポリエチレンフィルム、伸縮材/ポリウレタン、結合材/ホットメルト
吸収量(mL)
600
内容量
1袋(22枚)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
797823013070221
¥3,450
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙おむつ・排泄関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする