アラウ.泡ボディソープ 430mL 詰替用 1ケース 20本入
肌にやさしい天然成分がぎゅっとつまったふわふわもっちり泡で肌をやさしく洗って、つるすべ肌へ
洗浄成分は植物うまれの無添加せっけん100%、ぬるつかずに素早い泡切れです。
すすぎなめらか成分"ソホロ(
1)"、天然うるおい成分"モイストシュガー(
2)"をプラスすることでつっぱり感を軽減。肌のうるおいを守りながら、もっちり泡でやさしく洗えます。
1 加水分解カンジダボンビコラエキス
2 スクロース、グリコシルトレハロース
アロマの専門家監修!天然アロマオイル100%のやさしい香り
ラベンダー油・ビターオレンジ油・ローズマリー葉油・オレンジ油・ニオイテンジクアオイ花油の5種類を独自処方で配合。甘すぎないすっきりとした華やかな香りに包まれます。
素肌とこころ、そして、地球にもやさしい
使用後の排水は微生物によってすばやく分解されて、地球に還ります。
環境対応の容器を採用し、プラスチック削減に努めています。
化粧品
- 形状
- 液状
- 質量(g)
- 450/単品
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 105×63×220/単品
- 内容量
- 1ケース(20本)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥20,000/税込¥22,000 |
入浴関連 の新着商品
カテゴリ



























