曜日別特売

軽やか介助用エプロン ショートタイプ 102409シリーズ

軽やか介助用エプロン ショートタイプ 102409シリーズ - ピジョン

入浴介助、ポータブルトイレの洗浄、調理や水回りの作業時に。
肩への負担が少ない軽量素材。
伸縮性のタブ付きで肩ヒモのズレ落ちを防止。

材質
ポリエステル100%(抗菌・防水加工/ポリウレタン)
アズワン品番
68-0794-50
洗濯方法
洗濯〇(40℃まで・ネット使用)、乾燥機○(60℃まで)
内容量
1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
797812081005916
¥5,800
¥5,798
¥6,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「介護用エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする