ドライワイプ 1ケース 20枚×12袋入
優れた吸水性と十分な厚みがあり、やわらかく肌にやさしい使い心地です。
拭き取りやすいメッシュ生地です。
ドライでも濡らしても使えます。
毛羽立ちがなく丈夫な不織布タオルです。
医療・介護現場で様々な用途に安心してご使用いただけます。
50cm幅で切り取れる便利なミシン目入りタイプです。
- 用途
- 入浴後のバスタオルとして、おしり洗浄後のふき取りに、嘔吐物の処理に、お湯または水に濡らし清拭タオルとして、消毒液を含浸させ施設内の清掃に
- 材質
- レーヨン、PET
- タイプ
- 厚手
- 寸法(cm)
- 40×100
- アズワン品番
- 60-9583-11
- 内容量
- 1ケース(12袋×20枚)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥20,000/税込¥22,000 |
入浴関連 の新着商品
カテゴリ



















![マックス抹茶香るボディソープ 本体 ケース 450ml MAX(マックス)[厨房用品] マックス抹茶香るボディソープ 本体 ケース 450ml MAX(マックス)[厨房用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07372518-261113-02.jpg)

