エボリューション
歩行車 ジャパンベースモデルライズ JBM RISEシリーズ
座面高さを自在に調整できます。
軽量で持ち運びが楽に行えます。
柔らかく座り心地の良いクッションです。
持ち物の収納やお買い物に便利なバッグが付いています。
SGマーク付き
材質
フレーム/アルミニウム、座面/フォーム、バッグ/ナイロン
質量(kg)
7.3
キャスター(mm)
Φ200(前輪/自在、後輪/固定)
耐荷重(kg)
100
座面高さ(mm)
440~520
アズワン品番
7-7333-05
内容量
1台
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79781759
JBM RISE
¥
45,000
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください