曜日別特売

ピタグリップ伸縮杖 PGシリーズ

ピタグリップ伸縮杖 PGシリーズ - インターリンクス

樹脂製グリップで滑りにくく、握りやすいです。
グリップの横幅にゆとりがあるので、体重の負荷を分散させやすいです。
指股が痛くならない細首仕様です。
キズが目立ちにくい艶消しタイプです。
下部シャフトに調整ピンの場所を見つけやすい矢印が付いています。
交換用ゴムチップが1個付属します。

材質
シャフト/アルミニウム、グリップ/エラストマー樹脂、ストラップ/ナイロン、先端ゴム/合成ゴム
全長(mm)
690~915(25間隔・10段階調節)
色
シャンパンゴールド
質量(g)
290
シャフト径(Φmm)
上部/Φ19、下部/Φ16
アズワン品番
54-2178-25
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79780088PG-SG06
¥6,000
¥5,998
¥6,598(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「杖」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする