はいらーくチルト 4輪自在 HRシリーズ
自在輪で方向転換も楽々!。フルリクライニングシャワーキャリー。
小回りがきくのでその場での本体360°の転回が可能ですまた4輪すべて自在輪ですので真横斜めにも移動ができます。
介助者の思い通りに移動ができますので狭い場所でもラクラクご利用いただけます。
ベッドに横づけする時も真横移動が出来るので切り替えしスペースがいりません。
穴無しシート、肘掛けはね上げ、座シート取り外し、フットレスト脱着、フットプレートはね上げ、ストッパー
SALセーフティロック、介護保険適用対象品(特定福祉用具)、組み立て式(要工具)
- 材質
- 本体/アルミ(粉体塗装仕上げ)・ステンレス(粉体塗装仕上げ)・合成樹脂成形品、シート/EVA、タイヤ/PU(発泡)
- 質量(kg)
- 約19
- 耐荷重(kg)
- 100
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 560×1120(1235)×1130(1030)
- アズワン品番
- 54-2126-81
- 内容量
- 1台
注意
※()最大チルト時※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
介護用品 の新着商品
カテゴリ
































