曜日別特売

上がりかまち用手すり SM-650 531シリーズ

上がりかまち用手すり SM-650 531シリーズ - Aron(アロン化成)上がりかまち用手すり SM-650 531シリーズ - Aron(アロン化成)上がりかまち用手すり SM-650 531シリーズ - Aron(アロン化成)

段差の大きい玄関で昇降に不安がある方に
安心して 段差昇降するための 手すりの設置
手すりの高さ
▼利用者に合わせて手すりの高さを調整できます。(床から70~80cm)
手すりの水平部
▼段差を上りきったとき、下りきったときに身体を支えやすい手すり水平部。
固定板
▼固定板の形状が2タイプから選べます。樹脂カバーが付いているので美観をそこないません。
CCTA95 181803

付属品
木ネジ、六角レンチ
材質
本体/スチール[メラミン焼付塗装]、手すり部/タモ積層材、スライド脚/アルミニウム
質量(kg)
約4.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
21×67×70~125
アズワン品番
65-5680-14
色調
ブラウン
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79780666531-056
¥63,000
¥62,980
¥69,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする