バスマット 足拭きマット 乾度良好 抗カビプラス 45×60cm

バスマット 足拭きマット 乾度良好 抗カビプラス 45×60cm - オカバスマット 足拭きマット 乾度良好 抗カビプラス 45×60cm - オカバスマット 足拭きマット 乾度良好 抗カビプラス 45×60cm - オカバスマット 足拭きマット 乾度良好 抗カビプラス 45×60cm - オカバスマット 足拭きマット 乾度良好 抗カビプラス 45×60cm - オカバスマット 足拭きマット 乾度良好 抗カビプラス 45×60cm - オカバスマット 足拭きマット 乾度良好 抗カビプラス 45×60cm - オカ

水回りに品よく馴染むボーダー柄のバスマットです。
2~3人家族にぴったりの45×60cmサイズです。
吸収性に優れた繊維「乾度良好」を使用しており、水分をサッと素早く吸水・拡散します。
防カビ加工が施されているので、清潔にお使いいただけます。
マットの裏面にはすべり止め加工が施されてるので安心です。
洗濯ネットを使用して洗濯機で丸洗いできます。

仕様
乾燥機:使用不可
材質
アクリル100%(特殊吸水加工)
アズワン品番
69-7236-71
滑り止め効果
加工あり
洗濯方法
洗濯機使用可能(ドラム式不可)
寸法(横×縦)(cm)
約60×45
内容量
1枚
注意
※洗濯表示をご確認の上お手入れして下さい。
※漂白剤、柔軟剤は使用しないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79779641-
¥3,740
¥3,698
¥4,068(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「入浴介助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする