曜日別特売

スマホ・タブレット用 3WAYタッチペン ホワイト ボールペン付き

スマホ・タブレット用 3WAYタッチペン ホワイト ボールペン付き - オーム電機スマホ・タブレット用 3WAYタッチペン ホワイト ボールペン付き - オーム電機スマホ・タブレット用 3WAYタッチペン ホワイト ボールペン付き - オーム電機スマホ・タブレット用 3WAYタッチペン ホワイト ボールペン付き - オーム電機スマホ・タブレット用 3WAYタッチペン ホワイト ボールペン付き - オーム電機

スマートフォンやタブレットの操作に便利な3WAYタッチペン
導電繊維型・ディスク型・ボールペンの3機能をこれ1本に搭載
導電繊維タイプのペン先は、さらさらとしたなめらかな書き心地
ディスク型ペン先は、タッチポイントが見やすく細かい作業に最適
ボールペンは、メモやサインに便利な黒インク仕様
指先での操作と違い、液晶画面を汚さず清潔に操作可能
タッチ操作はもちろん、スライド・スワイプ操作も快適
スマートフォン、タブレット、電子書籍、ゲーム機など幅広く対応

仕様
●ボールペン替芯交換:可能●導電繊維ペン先直径(mm):6.5
長さ(mm)
162、キャップ非装着時:142
色
ホワイト
直径(Φmm)
ディスクペン先:7
材質(本体)
アルミニウム、銅
質量(g)
18
対応機種
スマートフォン、タブレット、電子書籍、ゲーム機
機能
タッチペン、ボールペン
インク色
ボールペン:黒
外径(mm)
9
ペン先
導電繊維型、ディスク型、交換可能
材質(ペン先)
ポリカーボネート、導電繊維
内容量
1本
注意
※機種によっては反応が弱くなる場合があります。
※液晶保護フィルムの厚さや材質によっては、操作音が出たり反応が低下するおそれがあります。
※フィルムの上で強くこする、叩く、過度に斜めに使用するなどすると、本体の破損や画面に傷が付くおそれがあります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79783859SMP-OTPW3
オープン
¥989
¥1,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホ/タブレット関連アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする