曜日別特売

スマホ・タブレット用 タッチペン ホワイト ディスクタイプ ノック式

スマホ・タブレット用 タッチペン ホワイト ディスクタイプ ノック式 - オーム電機スマホ・タブレット用 タッチペン ホワイト ディスクタイプ ノック式 - オーム電機スマホ・タブレット用 タッチペン ホワイト ディスクタイプ ノック式 - オーム電機スマホ・タブレット用 タッチペン ホワイト ディスクタイプ ノック式 - オーム電機スマホ・タブレット用 タッチペン ホワイト ディスクタイプ ノック式 - オーム電機

スマートフォンやタブレットの細かい操作に便利なディスクタイプのタッチペン
ノック式でペン先を保護できる安心設計
透明ディスク型でタッチポイントが見やすく、細かい操作に最適
指先での操作と違い、液晶画面を汚さず清潔に操作可能
タップ・スライド・スワイプ操作も快適
携帯に便利なクリップ付き
スマートフォン、タブレット、電子書籍、ゲーム機など幅広く対応

長さ(mm)
164
色
ホワイト
直径(Φmm)
ペン先:6
材質(本体)
アルミニウム、ABS
質量(g)
11.5
方式
ノック式
対応機種
スマートフォン、タブレット、電子書籍、ゲーム機
クリップ
あり
外径(mm)
9
ペン先
透明ディスクタイプ、交換可能
材質(ペン先)
ポリカーボネート
内容量
1本
注意
※機種によっては反応が弱くなる場合があります。
※液晶保護フィルムの厚さや材質によっては、操作音が出たり反応が低下するおそれがあります。
※フィルムの上で強くこする、叩く、過度に斜めに使用するなどすると、本体の破損や画面に傷が付くおそれがあります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79783850SMP-OTPW2
オープン
¥799
¥879(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホ/タブレット関連アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする