曜日別特売

スマホ・タブレット用 タッチペン ブラック 導電繊維タイプ

スマホ・タブレット用 タッチペン ブラック 導電繊維タイプ - オーム電機スマホ・タブレット用 タッチペン ブラック 導電繊維タイプ - オーム電機スマホ・タブレット用 タッチペン ブラック 導電繊維タイプ - オーム電機スマホ・タブレット用 タッチペン ブラック 導電繊維タイプ - オーム電機スマホ・タブレット用 タッチペン ブラック 導電繊維タイプ - オーム電機

スマートフォンやタブレットの操作に便利な導電繊維タイプのタッチペン
導電繊維製ペン先で、スムーズかつ快適な操作が可能
さらさらとした、なめらかな書き心地
指先での操作と違い、液晶画面を汚さず清潔に操作可能
タップ・スライド・スワイプ操作も快適
携帯に便利なクリップ付き
スマートフォン、タブレット、電子書籍、ゲーム機など幅広く対応

長さ(mm)
136
色
ブラック
直径(Φmm)
ペン先:7.8
材質(本体)
アルミニウム
質量(g)
10.5
対応機種
スマートフォン、タブレット、電子書籍、ゲーム機
クリップ
あり
外径(mm)
9
ペン先
導電繊維タイプ、交換可能
材質(ペン先)
導電繊維
内容量
1本
注意
※機種によっては反応が弱くなる場合があります。
※液晶保護フィルムの厚さや材質によっては、操作音が出たり反応が低下するおそれがあります。
※フィルムの上で強くこする、叩く、過度に斜めに使用するなどすると、本体の破損や画面に傷が付くおそれがあります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79783841SMP-OTPW1
オープン
¥599
¥659(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホ/タブレット関連アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする