曜日別特売

アラウ.泡ボディソープ 480mL 本体 1ケース 15本入

アラウ.泡ボディソープ 480mL 本体 1ケース 15本入 - SARAYA(サラヤ)

天然成分がぎゅっとつまったふわふわもっちり泡
洗浄成分は植物うまれの無添加
せっけん100%だから、ぬるつかずに素早い泡切れ。
すすぎなめらか成分"ソホロ"天然うるおい成分"モイストシュガー"をプラスすることでつっぱり感を軽減。肌のうるおいを守りながら、もっちり泡でやさしく洗えます。
1)合成界面活性剤、合成香料、着色料、保存料
2)加水分解カンジダボンビコラエキス
3)スクロース,グリコシルトレハロース
アロマの専門家監修!天然アロマオイル100%のやさしい香り
ラベンダー油・ビターオレンジ油・ローズマリー葉油・オレンジ油・ゼラニウム油の5種類を独自処方で配合。
ニオイテンジクアオイ花油
素肌とこころ、地球にもやさしい
使用後の排水は微生物によってすばやく分解されて地球に還ります。

形状
液状
質量(g)
601/単品
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
77×77×212/単品
内容量
1ケース(15本)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7978587125953
¥15,300
¥14,980
¥16,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「入浴関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする