ボーダー入バスタオル
ボリューム感あるやさしい肌触り
お客様へのおもてなしにもぴったりです。
- 材質
- 綿
- 寸法(mm)
- 約縦600×横1200
- 色
- アイボリー
- 質量(g)
- 1枚約265
- コード
- 333680
- アズワン品番
- 63-1654-19
- 内容量
- 1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥500/税込¥550 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥500/税込¥550 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥500/税込¥550 |
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥20,000/税込¥22,000 |
入浴関連 の新着商品
カテゴリ




























