歩行車 シエラエアーミニ SIERRA AIR MINIシリーズ

歩行車 シエラエアーミニ SIERRA AIR MINIシリーズ - エボリューション歩行車 シエラエアーミニ SIERRA AIR MINIシリーズ - エボリューション

シエラエアーよりもコンパクトながら、強度を追求したスリムモデル。
パッド入りの座り心地の良い座面、安心感のある幅広バックストラップです。
中央で折りたたむ構造で場所を取らず、軽量で持ち運びや収納が容易です。
簡単操作のブレーキシステムです。
軽量で高い安定感を誇る大きなホイールです。
カゴは取り外し、折りたたみができます。
SGマーク

材質
フレーム/アルミニウム、座面/布、座席/ABS樹脂、ホイール/PU(ポリウレタン)
寸法(mm)
座面:170×225
質量(kg)
7.3
キャスター(mm)
Φ200
耐荷重(kg)
100、バッグ:5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
590×660×780~910
座面高さ(mm)
520
アズワン品番
7-553-03
折りたたみ寸法(mm)
275×660×780~910
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79786921SIERRA AIR MINI
47,500
46,980
51,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする