曜日別特売

ケアスロープK専用斜め上がり框補正台

ケアスロープK専用斜め上がり框補正台 - ケアメディックスケアスロープK専用斜め上がり框補正台 - ケアメディックスケアスロープK専用斜め上がり框補正台 - ケアメディックスケアスロープK専用斜め上がり框補正台 - ケアメディックスケアスロープK専用斜め上がり框補正台 - ケアメディックスケアスロープK専用斜め上がり框補正台 - ケアメディックスケアスロープK専用斜め上がり框補正台 - ケアメディックスケアスロープK専用斜め上がり框補正台 - ケアメディックス

玄関の上がり框が斜めの場合や設置面が曲線になっている場合でもケアスロープの設置ができます。
スロープを設置したときに、敷居などの障害物がある場合は回避できます。
框の高さは、18cm~30cmまで対応可能です。
長さ120cm以上のケアスロープおよびケアスロープULとの組み合わせが可能です。
最大耐荷重は300kgです。

材質
框台本体:アルミ/スチール、フラップ:アルミ
質量(kg)
框台本体:約4.3、フラップ:約4.2
寸法(cm)
框台本体:幅約81×奥行約20.5、高さ(最低~最高)18×30、フラップ:幅約71×奥行約61.5
アズワン品番
60-9630-87
最大耐荷重(kg)
300※スロープとセットした状態
内容量
1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79787009CS-K
¥120,000
¥119,800
¥131,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車イス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする