曜日別特売

車いすシートカバー

車いすシートカバー - ケアメディックス車いすシートカバー - ケアメディックス

不意の失禁や食べこぼしによる車いすへの汚れを防ぐ車いす用シートカバーです。
表面パイル地の起毛が臀部のスリップをしっかり防ぎ座位を安定保持します。
パイル地に天然抗菌剤キトサンを配合し不快な臭いを防いでくれます。
裏面に厚手のポリウレタンを使用。しっかり防水し、ズレも防いでくれます。
お得な2枚入りで手軽に洗濯ができ、いつでも清潔にご利用いただけます。

色
ピンク
幅(cm)
40
長さ(cm)
90
アズワン品番
61-7364-47
素材
表面/アクリル(パイル地)、基布/ポリエステル、裏面/PU(ポリウレタン)(防水加工)
洗濯方法
洗濯可/脱水可/乾燥機可(80℃)
内容量
1パック(2枚)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79786406-
¥4,300
¥4,298
¥4,728(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車イス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする