上がりかまち用手すり SM-1100 531シリーズ
段差の大きい玄関で昇降に不安がある方に
安心して 段差昇降するための 手すりの設置
手すりの高さ
・利用者に合わせて手すりの高さを調整できます。(床から70~80cm)
手すりの水平部
・段差を上りきったとき、下りきったときに身体を支えやすい手すり水平部。
固定板
・固定板の形状が2タイプから選べます。樹脂カバーが付いているので美観をそこないません。
- 付属品
- 木ネジ、六角レンチ、アンカーボルト
- 材質
- 本体・固定プレート/スチール[メラミン焼付塗装]、手すり部/タモ積層材、スライド脚/アルミニウム
- 質量(kg)
- 約7.4
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- 21×111×86~125
- 高さ(cm)
- 取付可能なかまち:16~45、廊下面からの手すり:70~80
- 関連部品
- 手すり高さ調節ボルト・レンチセット
- アズワン品番
- 65-5680-19
- 色調
- ライトブラウン
- 内容量
- 1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥20,000/税込¥22,000 |
歩行関連 の新着商品
カテゴリ





























