いたわり エコ階段手すり 延長キット 450mm
40cm延長で4mに
くるくる回して取り付けるだけの簡単取付
ブラケット1セット付(取付金具台座込)
エコマーク使用可
- 寸法(mm)
- 450(木部/430
- アズワン品番
- 54-0281-24
- 内容量
- 1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥500/税込¥550 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥500/税込¥550 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥500/税込¥550 |
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥20,000/税込¥22,000 |
歩行関連 の新着商品
カテゴリ







![注文コード: いたわり エコ階段手すり 延長キット 450mm - 清水[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)



















