曜日別特売

オーバルリンク 浴室用マット

オーバルリンク 浴室用マット - 弘進ゴム

無数の楕円形連続結合(オーバルリンク)で、優れた滑り止め効果を発揮します。
浴槽内でも洗い場でも使用できます。
天然ひば油配合で爽やかな香りです。
抗菌・防カビ加工
裏面の楕円形素材に優れた滑り止め効果がありロングタイプは使用場所に合わせカットも可能です。
自重安定型。

材質
天然ゴム、スチレン・ブタジエンゴム
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
1000×2000×2.5
耐熱温度(℃)
70
アズワン品番
8-6555-02
内容量
1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79786781L2
53,500
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

入浴介助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする