ワイヤレス300万画素防犯カメラ・12インチモニター一体型録画機付きセット
300万画素モニター一体型Wi-Fi&有線ネットワーク防犯カメラ
VGA/HDMI(1080P)モニタ出力対応
ネッワークを介してスマホで撮影画像を見ることが可能
多くの項目が自動で設定できる”簡単設定”。
- 用途
- 工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場など
- 防塵防水性能
- あり
- 形状
- BOX型
- フィルター
- 自動IRカット
- 寸法(cm)
- 録画機:30×23×5.3
- 明るさ(Lx)
- 0.1(カラー)、0.01(白黒)
- 動作温度(℃)
- -10~50(結露が無いこと)
- 画素数
- 300万画素
- 使用場所
- 屋内外
- 内容量
- 1個
注意
※設置される前に必ず仮接続のうえ、動作確認を行ってください。※仕様は予告なく変更する場合があります
防犯用カメラ の新着商品
カテゴリ















![SWANN セキュリティカメラ 16CH 4K NVRレコーダー HDDなし H.265 屋外屋内 ネットワークカメラ用 単品 SWANN(スワン)[防犯用品] SWANN セキュリティカメラ 16CH 4K NVRレコーダー HDDなし H.265 屋外屋内 ネットワークカメラ用 単品 SWANN(スワン)[防犯用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02765030-260821-02.jpg)

















