4K(800万画素)人検知AI付きPoEタイプNVR防犯カメラセット カメラ8台、15.6インチモニター、HDD4TB付き
画像認識によるAI機能により人のみ検知する防犯カメラ。
境界線を超えるとアラーム通知する「警報線」や侵入禁止エリアに入るとアラーム通知する「警報区域」の設定ができる。
「警報区域」については、L字やコ字など多角形にも対応し、人の動きや場所に合わせた細かな設定が可能。
800万画素(4k)の高画素対応。
LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置可能で配線がすっきりする。(省配線)
赤外線カメラで夜間撮影にも対応。(夜間時はモノクロ撮影)
録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。
タイマー録画や録画スケジュール機能も搭載。
- 用途
- 工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場など
- セット内容
- AI機能付き4k(800万画素)NVR/POE防犯カメラ 8台、録画機、PoEハブ、15.6インチモニター、LANケーブル10m 4本・20m 4本・3m 1本、電源アダプター1個、電源分岐線 1本
- 寸法(mm)
- 【録画機】約255×212×43(突起部除く)、【PoEハブ】約205x145x40(突起部除く)
- 出力
- 画像:HDMI/VGA
- 電源
- カメラ:PoE給電、録画機:DC12V/4A(ACアダプター使用)
- 信号形式
- カメラ:100BASE-T
- 大きさ
- カメラ:バレット型 約300g(スタンド含む)、約105×70×60mm(本体部分)
- 防塵防水性能
- あり
- 液晶モニター
- サイズ:15.6インチ・約375×300×180mm(スタンド含む) 、 入力端子:映像HDMI・VGA(インターレース方式は非対応) 、 入力電源:DC12V/1A
- 画素数
- カメラ:4k(800万画素)、モニター:約200万画素
- 使用場所
- 屋内/屋外
- 最大接続台数
- 【カメラ】8台
- 動作温度範囲(℃)
- 【カメラ】-10~50、【録画機】0~40(結露が無いこと)
- ハードディスク
- 内蔵型3.5INCH 内蔵型SATA 4TB
- 内容量
- 1個
注意
※設置前に必ず仮接続し、正常に動作するか確認をお願いします。※表示はモニターの仕様に準じます。
※仕様は予告なく変更する場合があります。
防犯用カメラ の新着商品
カテゴリ















![SWANN セキュリティカメラ 16CH 4K NVRレコーダー HDDなし H.265 屋外屋内 ネットワークカメラ用 単品 SWANN(スワン)[防犯用品] SWANN セキュリティカメラ 16CH 4K NVRレコーダー HDDなし H.265 屋外屋内 ネットワークカメラ用 単品 SWANN(スワン)[防犯用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02765030-260821-02.jpg)

















