400万画素PoEタイプNVR防犯カメラセット バレットカメラ5台 ドームカメラ2台、15.6インチモニター、HDD4TB付き
400万画素(4M)パレット型、500万画素(5M)ドーム型の高画素対応
LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる
配線がすっきりする(省配線)
専用アプリと接続することで、外出先からスマホで映像を確認することができる
赤外線LED搭載の高画素画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)
録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存
- 用途
- 工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場など
- セット内容
- 400万画素NVR/POE防犯カメラ 7台、録画機、PoEハブ、15.6インチモニター、LANケーブル10m 4本・20m 3本・3m 1本、電源アダプター1個、電源分岐線 1本
- 寸法(mm)
- 【録画機】約255×212×43(突起部除く)、【PoEハブ】約205x145x40(突起部除く)
- 出力
- 画像:HDMI/VGA
- 電源
- カメラ:PoE給電、録画機:DC12V/4A(ACアダプター使用)
- 信号形式
- カメラ:100BASE-T
- 大きさ
- カメラ:パレット型 約300g(スタンド含む) 約100×Φ64mm(本体部分) 、 ドーム型 約240g 約110×Φ110mm
- 防塵防水性能
- あり
- 液晶モニター
- サイズ:15.6インチ・約375×300×180mm(スタンド含む) 、 入力端子:映像HDMI・VGA(インターレース方式は非対応) 、 入力電源:DC12V/1A
- 画素数
- カメラ:バレット型 約400万画素、ドーム型 約500万画素
- 使用場所
- 屋内/屋外
- 最大接続台数
- 【カメラ】8台
- 動作温度範囲(℃)
- 【カメラ】-10~50、【録画機】0~40(結露が無いこと)
- ハードディスク
- 内蔵型3.5INCH、内蔵型SATA 4TB
- 内容量
- 1セット
注意
※設置前に必ず仮接続し、正常に動作するか確認をお願いします。※表示はモニターの仕様に準じます。
※仕様は予告なく変更する場合があります。
防犯用カメラ の新着商品
カテゴリ

















