曜日別特売

400万画素PoEタイプNVR防犯カメラセット バレットカメラ5台 ドームカメラ2台、HDD8TB付き

400万画素PoEタイプNVR防犯カメラセット バレットカメラ5台 ドームカメラ2台、HDD8TB付き - ブロードウォッチ400万画素PoEタイプNVR防犯カメラセット バレットカメラ5台 ドームカメラ2台、HDD8TB付き - ブロードウォッチ400万画素PoEタイプNVR防犯カメラセット バレットカメラ5台 ドームカメラ2台、HDD8TB付き - ブロードウォッチ400万画素PoEタイプNVR防犯カメラセット バレットカメラ5台 ドームカメラ2台、HDD8TB付き - ブロードウォッチ400万画素PoEタイプNVR防犯カメラセット バレットカメラ5台 ドームカメラ2台、HDD8TB付き - ブロードウォッチ400万画素PoEタイプNVR防犯カメラセット バレットカメラ5台 ドームカメラ2台、HDD8TB付き - ブロードウォッチ400万画素PoEタイプNVR防犯カメラセット バレットカメラ5台 ドームカメラ2台、HDD8TB付き - ブロードウォッチ400万画素PoEタイプNVR防犯カメラセット バレットカメラ5台 ドームカメラ2台、HDD8TB付き - ブロードウォッチ

400万画素(4M)パレット型、500万画素(5M)ドーム型の高画素対応
LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる
配線がすっきりする(省配線)
専用アプリと接続することで、外出先からスマホで映像を確認することができる
赤外線LED搭載の高画素画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)
録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存

用途
工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場など
セット内容
400万画素NVR/POE防犯カメラ 6台、録画機、PoEハブ、LANケーブル10m 3本・20m 3本・3m 1本、電源アダプター1個
寸法(mm)
【録画機】約255×212×43(突起部除く)、【PoEハブ】約205x145x40(突起部除く)
出力
画像:HDMI/VGA
電源
カメラ:PoE給電、録画機:DC12V/4A(ACアダプター使用)
信号形式
カメラ:100BASE-T
大きさ
カメラ:パレット型 約300g(スタンド含む) 約100×Φ64mm(本体部分) 、 ドーム型 約240g 約110×Φ110mm
防塵防水性能
あり
画素数
カメラ:バレット型 約400万画素、ドーム型 約500万画素
使用場所
屋内/屋外
最大接続台数
【カメラ】8台
動作温度範囲(℃)
【カメラ】-10~50、【録画機】0~40(結露が無いこと)
ハードディスク
内蔵型3.5INCH、内蔵型SATA 8TB
内容量
1セット
注意
※設置前に必ず仮接続し、正常に動作するか確認をお願いします。
※表示はモニターの仕様に準じます。
※仕様は予告なく変更する場合があります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55809961SEC-N-5M1FM-8T
オープン
¥199,800
¥219,780(税込)
7日以内出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする