AUREX 防水SD/CDラジオ

AUREX 防水SD/CDラジオ - AurexAUREX 防水SD/CDラジオ - AurexAUREX 防水SD/CDラジオ - AurexAUREX 防水SD/CDラジオ - AurexAUREX 防水SD/CDラジオ - AurexAUREX 防水SD/CDラジオ - AurexAUREX 防水SD/CDラジオ - AurexAUREX 防水SD/CDラジオ - Aurex

語学学習に便利なスピードコントロールや+10スキップなどの機能が満載のSD/CDラジオ。IPX5相当の防水仕様でお風呂やアウトドアでもご使用いただけます。ACアダプター、乾電池に加えニッケル水素充電池でも使用可能。バッテリー使用時はバッテリーインジケーターで充電状況やバッテリー切れも確認可能。(ニッケル水素充電池・乾電池は別売りです)スリープタイマーが搭載され、タイマー設定をすることで切り忘れの心配なくご使用いただけます。

仕様
【CD】CD-DA、MP3、【SD】MP3録音、再生
質量(kg)
約0.6(乾電池含まず)
電源
AC100V、単3乾電池×4、単3形Ni-MH充電池×4
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
145×150×66
機能
再生速度調節(50-150%)、レジューム再生、内蔵マイク(ミキシング可)
スピーカー
Φ3.5cm×2
スピーカー出力(mW)
500+500
リモコン
縦型有線タイプ
受信局
AM/FM/FMワイドバンド
Bluetooth
受信/送信
防水
IPX5
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79789380AX-CRB60(W)
オープン
¥16,980
¥18,678(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする