曜日別特売

屋外対応防水防犯カメラ バレット型ネットワークカメラ 200万画素 AI検知 IP67 単焦点レンズ 赤外線 ライト

屋外対応防水防犯カメラ バレット型ネットワークカメラ 200万画素 AI検知 IP67 単焦点レンズ 赤外線 ライト - ARCHISS屋外対応防水防犯カメラ バレット型ネットワークカメラ 200万画素 AI検知 IP67 単焦点レンズ 赤外線 ライト - ARCHISS屋外対応防水防犯カメラ バレット型ネットワークカメラ 200万画素 AI検知 IP67 単焦点レンズ 赤外線 ライト - ARCHISS屋外対応防水防犯カメラ バレット型ネットワークカメラ 200万画素 AI検知 IP67 単焦点レンズ 赤外線 ライト - ARCHISS屋外対応防水防犯カメラ バレット型ネットワークカメラ 200万画素 AI検知 IP67 単焦点レンズ 赤外線 ライト - ARCHISS屋外対応防水防犯カメラ バレット型ネットワークカメラ 200万画素 AI検知 IP67 単焦点レンズ 赤外線 ライト - ARCHISS屋外対応防水防犯カメラ バレット型ネットワークカメラ 200万画素 AI検知 IP67 単焦点レンズ 赤外線 ライト - ARCHISS

屋外環境での防犯用途に最適化された単焦点バレット型ネットワークカメラで、視認性と堅牢性を両立したモデルです。
バレット型特有の存在感のある外観により、「監視されている」という意識を高め、不審者の侵入や犯罪行為の抑止効果を発揮します。固定焦点レンズを採用しているため、設置後のピント調整が不要で、安定した映像を継続的に取得できる点も大きな特長です。
IP67対応で雨風や埃の影響を受けやすい建物外周や駐車場、出入口周辺などにも設置でき、防犯カバーエリアを広げることが可能です。
設置のしやすさにも優れており、電源や配線をシンプルに構成できるため、施工負担を軽減し短期間での導入が実現できます。加えて、壁面設置を前提とした形状のため、狙いたい方向に向けて設置しやすく、監視ポイントを明確にカバーできる点も実用的です。
防犯カメラとしては、抑止・監視・記録の役割をバランスよく備え、トラブル発生時の証拠保全にも貢献します。店舗、倉庫、オフィスの出入口管理や外周監視など、「外から守る」防犯対策を強化したい現場に適した一台です。
おすすめレコーダー:AS-RN1-D41A2A
高画質・高圧縮なH.265 / H.264フォーマット対応
DWDR・BLC・HLC対応
音と光による警告機能
IP67の防水 / 防塵機能
白色・赤外線のデュアルライト仕様
人物検出のAI機能付
高画質Full HDの200万画素
10年前のカメラなどは30万画素程度が販売されていたため、現在のフルハイビジョン(Full HD 1080P)の200万画素対応のカメラは比較すると高画質になっています。
高画質になることによって、画像の解析やAIの学習などが可能となり、人物のAI認識・顔検出・人物検出・境界保護など、より多くの機能に対応できるようになりました。
PoE対応で電源アダプター不要
PoE接続は、LANケーブル1本で電源・映像信号・音声信号の通信が可能です。電源アダプターや電源工事が不要になるため、コストを削減します。また、接続や配線がシンプルでスッキリとした施工が可能です。
有線接続のためWiFiカメラのように映像が途切れたり不安定になることがなく、安定した監視が可能です。
デイナイト機能
赤外線機能付きの防犯カメラを利用することで夜間にもしっかりと撮影が可能です。赤外線は人の目に見えない不可視光線を出し、それをカメラがとらえて白黒で状態で撮影を行います。
また、SMD(スマートモーションディテクト)の動体検知センサーで、白色のライトを点灯することも可能です。
IP67の防水 / 防塵で屋内外に設置
IP67の防水 / 防塵機能をもっているので、屋外に設置することも可能です。

用途
戸建て住宅
自宅前の車・バイク・自転車への、盗難・いたずら防止に
死角をなくすため、防犯カメラ2台と専用録画機(NVR:ネットワークビデオレコーダー)を設置。プロの施工により、3階建ての住宅でも配線をスッキリと隠し、外観を損なわない美しい仕上がりに。配線や設定はプロに任せられて、いつでもスマホから愛車を確認できるので安心
個人経営の居酒屋
有線の防犯カメラで、電波干渉などの通信トラブルを解決
既存の無線カメラ から、有線のPoE(映像データと電源を1本のケーブルで行う方式)モデルへ入れ替え。LANケーブル1本で通信と電源供給を行うため、電波干渉も「録画が止まる事故」もゼロに。コストを抑えたシンプルな施工で導入を実現。離れた場所からでも、店舗の様子をスマホのアプリで確認できます。
仕様
SDK / API:〇、WDR:DWDR、スマートイルミネーション:〇、スマートデュアルライト:〇、ネットワークポート:RJ-45 (10/100 Base-T)、ビットレート:(H.264) 32 kbps~4096kbps / (H.265) 12 kbps~4096 kbps、ビットレート制御:VBR / CBR、プライバシーマスク:〇 (4 エリア)、ミラー:〇、ユーザー/ホスト:最大6ユーザー、動体検知:OFF/ON (4 エリア)、相互運用性:ONVIF / CGI、関心領域:〇 (4 エリア)
質量(kg)
0.35
電源(V)
12 DC/ PoE
消費電力
基本: 1.9 W (12 VDC)、2.4 W (PoE) / 最大: 11.5 W (12 VDC)、 13.1 W (PoE)
材質(ケース)
金属/プラスチック
保護等級
IP67
機能
ストリーミング機能:2ストリーム、デイナイト機能:カラー/白黒 /自動
角度調整範囲
水平: 0~360/ 垂直: 0~90 / 回転: 0~360
レンズサイズ(mm)
単焦点 2.8
最大解像度
1,920×1,080
本体サイズ(mm)
197.9×80.2×76.2
解像度
1920×1080/1280×960/1280×720/704×576(704×480)/640×480/352×288(352×240)
保管温湿度範囲
-40 ℃~60 ℃ / ≦95%(結露なき事)
S/N比
>56 dB
照射モード
On/Off:マニュアル/自動、照射機数:赤外線2 / ライト2
スピーカー
搭載
動作温度、湿度範囲
ー40 ℃~60 ℃ / ≦95%(結露なき事)
ホワイトバランス
自動/自然光/街灯/屋外/手動/カスタム
内蔵RAM
128MB
有効距離(m)
検出/44.1 、観察/17.7 、認識/8.8 、識別/4.4
絞り
F1.6
OS
iOS / Android
ノイズリダクション
3D NR
シャッタースピード
自動、1/3秒~1/100,000 秒
プロトコル
IPv4/ IPv6/ HTTP/ TCP/ UDP/ ARP/ RTP/ RTSP/ RTCP/RTMP/ SMTP/ FTP/ DHCP/ DNS/ DDNS/ NTP/ Multicast/ICMP/ IGMP/P2P/Auto Registration
補正機能
BLC / HLC
圧縮方法
H.265/ H.264/ H.264H/ H.264B/MJPEG(サブストリームのみ)
回転角度(°)
【画面】0/90/180/270(90/270は1920×1080以下の解像度のみ)
最低被写体照度(Lux)
0.005 @F1.6 (カラー/ 30 IRE)、0.0005 @F1.6 (白黒/ 30 IRE)、0 (ライトオン状態)
照射距離(m)
赤外線 最大50 / ライト 最大50
焦点距離
近距離:0.8m
フレームレート
1920×1080@(1~25/30 fps) / サブストリーム:704×576@(1~25 fps)/704×480@(1~30fps)
画角
【焦点距離】水平: 103°/垂直: 55°/ 対角: 123°
アラーム
ネットワーク切断、IPアドレス競合、不正アクセス、動体検知、ビデオ改ざん、音声検知、SMD、セキュリティ例外
レンズマウント
M12
対応ブラウザ
IE/ Chrome/ Firefox
内蔵マイク
搭載
音声圧縮方式
G.711a/ G.711Mu/ PCM/ G.726
イメージセンサー
1/2.8 CMOS プログレッシブ
ゲインコントロール
マニュアル/自動
総質量(kg)
0.49
ストレージ
FTP
対応コーデック
Smart H.265+/ Smart H.264+
対応ソフトウェア
Smart PSS Lite/ DSS/ DMSS
ROM
128MB
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79792670AS-CBN-D22A2A
オープン
¥31,980
¥35,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする