曜日別特売

組立済ポップスタンド【10台】〔ストエキオリジナル〕

組立済ポップスタンド【10台】〔ストエキオリジナル〕 - ストア・エキスプレス組立済ポップスタンド【10台】〔ストエキオリジナル〕 - ストア・エキスプレス組立済ポップスタンド【10台】〔ストエキオリジナル〕 - ストア・エキスプレス組立済ポップスタンド【10台】〔ストエキオリジナル〕 - ストア・エキスプレス組立済ポップスタンド【10台】〔ストエキオリジナル〕 - ストア・エキスプレス

ポップスタンド(6265-95/96/195/196)を組み立てた状態でお届けします。完成品のため組み立ての手間いらずで省力化に貢献します。ポップをクリップで挟んで両面から見せることができる、卓上のT字ポップスタンドです。 ワンタッチレバーで高さ調整可能が簡単にできA4サイズのPOPも掲示できます。 クリップは取り外し可能で、ポップに合わせて位置を調整できます。支柱の位置はセンター・コーナーで付け替え可能です。

用途
5mm厚までのポップをご使用いただけます。お届け時には支柱はコーナーについています。センターへの付け替えが可能です。
材質
スチール、クリップ:樹脂
寸法(幅W×高さH)(cm)
25×43~72
内容量
1セット(10台)
注意
※ベース:13.5cm角
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6265-295 79791961797919616265-295クローム
オープン
¥7,598
¥8,358(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6265-296 79792006797920066265-296オールブラック
オープン
¥7,598
¥8,358(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥600/税込¥660
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1につき¥1,500/税込¥1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポップスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする