ハーフエルボN付

ハーフエルボN付 - フローバルハーフエルボN付 - フローバルハーフエルボN付 - フローバル

本体・フレアーナットで構成されており、銅管をフレアリングツールで押し拡げ(45度)、本体面に密着させて接続します。

用途
冷媒配管など気密性の高い用途に使用
材質
カドミレス材[カドミウム(Cd)75ppm以下] / C3604快削黄銅棒
内容量
1セット
全13種類を絞り込む
サイズ
13種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
銅管径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79797990HL-66 N付【FL×R】3/4×3/419.05
¥5,200
¥4,298
¥4,728(税込)
3日以内出荷
79798008HL-22 N付【FL×R】1/4×1/46.35
¥1,030
¥859
¥945(税込)
3日以内出荷
79798191HL-44 N付【FL×R】1/2×1/212.7
¥3,140
¥2,598
¥2,858(税込)
3日以内出荷
79798236HL-56 N付【FL×R】5/8×3/415.88
¥4,700
¥3,898
¥4,288(税込)
3日以内出荷
79798279HL-21 N付【FL×R】1/4×1/86.35
¥1,030
¥859
¥945(税込)
3日以内出荷
79798358HL-64 N付【FL×R】3/4×1/219.05
¥5,200
¥4,298
¥4,728(税込)
3日以内出荷
79798367HL-32 N付【FL×R】3/8×1/49.52
¥1,680
¥1,398
¥1,538(税込)
3日以内出荷
79798611HL-23 N付【FL×R】1/4×3/86.35
¥1,580
¥1,398
¥1,538(税込)
3日以内出荷
79798620HL-54 N付【FL×R】5/8×1/215.88
¥3,370
¥2,798
¥3,078(税込)
3日以内出荷
79798699HL-24 N付【FL×R】1/4×1/26.35
¥2,860
¥2,398
¥2,638(税込)
3日以内出荷
79798900HL-33 N付【FL×R】3/8×3/89.52
¥1,680
¥1,398
¥1,538(税込)
3日以内出荷
79799101HL-43 N付【FL×R】1/2×3/812.7
¥2,460
¥1,998
¥2,198(税込)
3日以内出荷
79799119HL-31 N付【FL×R】3/8×1/89.52
¥1,680
¥1,398
¥1,538(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアコン部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする