チャージ口金N付

チャージ口金N付 - フローバルチャージ口金N付 - フローバルチャージ口金N付 - フローバル

本体・フレアーナットで構成されており、銅管をフレアリングツールで押し拡げ(45度)、本体面に密着させて接続します。

用途
冷媒配管など気密性の高い用途に使用
材質
カドミレス材[カドミウム(Cd)75ppm以下] / C3604快削黄銅棒
内容量
1セット
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
銅管径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79798270C-24 N付【FL×PF】1/4×1/26.35
¥1,210
¥999
¥1,099(税込)
3日以内出荷
79798306C-46 N付【FL×PF】1/2×3/412.7
¥2,090
¥1,798
¥1,978(税込)
3日以内出荷
79798376C-26 N付【FL×PF】1/4×3/46.35
¥1,650
¥1,398
¥1,538(税込)
3日以内出荷
79798909C-36 N付【FL×PF】3/8×3/49.52
¥1,870
¥1,598
¥1,758(税込)
3日以内出荷
79798945C-25 N付【FL×PF】1/4×5/86.35
¥1,330
¥1,098
¥1,208(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアコン部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする