フローバル
チーズN付
本体・フレアーナットで構成されており、銅管をフレアリングツールで押し拡げ(45度)、本体面に密着させて接続します。
用途
冷媒配管など気密性の高い用途に使用
材質
カドミレス材[カドミウム(Cd)75ppm以下] / C3604快削黄銅棒
内容量
1セット
お気に入りに追加
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
銅管径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79797895
T-6 N付
【FL】3/4″
19.05
¥
9,030
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
3日以内出荷
79798261
T-2 N付
【FL】1/4″
6.35
¥
1,630
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
79798331
T-4 N付
【FL】1/2″
12.7
¥
3,820
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
79798525
T-3 N付
【FL】3/8″
9.52
¥
2,750
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
79799058
T-5 N付
【FL】5/8″
15.88
¥
5,420
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください