ヒッチングN付

ヒッチングN付 - フローバルヒッチングN付 - フローバルヒッチングN付 - フローバル

本体・フレアーナットで構成されており、銅管をフレアリングツールで押し拡げ(45度)、本体面に密着させて接続します。

用途
冷媒配管など気密性の高い用途に使用
材質
カドミレス材[カドミウム(Cd)75ppm以下] / C3604快削黄銅棒
内容量
1セット
全11種類を絞り込む
サイズ
11種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
銅管径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79797868H-23 N付【FL×FLメス】1/4×3/86.35
¥1,180
¥979
¥1,077(税込)
3日以内出荷
79798017H-35 N付【FL×FLメス】3/8×5/89.52
¥1,910
¥1,598
¥1,758(税込)
3日以内出荷
79798096H-25 N付【FL×FLメス】1/4×5/86.35
¥1,740
¥1,498
¥1,648(税込)
3日以内出荷
79798148H-42 N付【FL×FLメス】1/2×1/412.7
¥1,470
¥1,298
¥1,428(税込)
3日以内出荷
79798288H-24 N付【FL×FLメス】1/4×1/26.35
¥1,480
¥1,298
¥1,428(税込)
3日以内出荷
79798315H-54 N付【FL×FLメス】5/8×1/215.88
¥2,210
¥1,898
¥2,088(税込)
3日以内出荷
79798410H-34 N付【FL×FLメス】3/8×1/29.52
¥1,650
¥1,398
¥1,538(税込)
3日以内出荷
79798541H-65 N付【FL×FLメス】3/4×5/819.05
¥3,210
¥2,698
¥2,968(税込)
3日以内出荷
79798760H-43 N付【FL×FLメス】1/2×3/812.7
¥1,540
¥1,298
¥1,428(税込)
3日以内出荷
79798805H-45 N付【FL×FLメス】1/2×5/812.7
¥2,130
¥1,798
¥1,978(税込)
3日以内出荷
79798997H-56 N付【FL×FLメス】5/8×3/415.88
¥3,820
¥3,198
¥3,518(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアコン部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする