フローバル
盲ナット
銅管をフレアリングツールで押し拡げ(45°)、本体フレア面にフレアナットで密着させて接続します。
用途
冷媒配管など気密性の高い用途に使用
材質
カドミレス材[カドミウム(Cd)75ppm以下] / C3604快削黄銅棒
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
A
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79798130
FN-2
17
【FL】1/4″
¥
330
¥
279
¥
307
(税込)
3日以内出荷
79798708
FN-3
22
【FL】3/8″
¥
540
¥
449
¥
494
(税込)
3日以内出荷
79798830
FN-5
27
【FL】5/8″
¥
1,130
¥
939
¥
1,033
(税込)
3日以内出荷
79798839
FN-4
24
【FL】1/2″
¥
810
¥
669
¥
736
(税込)
3日以内出荷
79798961
FN-6
36
【FL】3/4″
¥
2,040
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください