ハーフユニオンN付

ハーフユニオンN付 - フローバルハーフユニオンN付 - フローバルハーフユニオンN付 - フローバル

本体・フレアーナットで構成されており、銅管をフレアリングツールで押し拡げ(45度)、本体面に密着させて接続します。

用途
冷媒配管など気密性の高い用途に使用
材質
カドミレス材[カドミウム(Cd)75ppm以下] / C3604快削黄銅棒
内容量
1セット
全19種類を絞り込む
サイズ
19種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
銅管径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79797841HU-32 N付【FL×PT】3/8×1/49.52
¥920
¥759
¥835(税込)
3日以内出荷
79797859HU-56 N付【FL×PT】5/8×3/415.88
¥2,700
¥2,298
¥2,528(税込)
3日以内出荷
79798035HU-66 N付【FL×PT】3/4×3/419.05
¥3,360
¥2,798
¥3,078(税込)
3日以内出荷
79798175HU-34 N付【FL×PT】3/8×1/29.52
¥1,430
¥1,198
¥1,318(税込)
3日以内出荷
79798297HU-31 N付【FL×PT】3/8×1/89.52
¥910
¥759
¥835(税込)
3日以内出荷
79798349HU-44 N付【FL×PT】1/2×1/212.7
¥1,660
¥1,398
¥1,538(税込)
3日以内出荷
79798385HU-21 N付【FL×PT】1/4×1/86.35
¥540
¥449
¥494(税込)
3日以内出荷
79798455HU-46 N付【FL×PT】1/2×3/412.7
¥2,430
¥1,998
¥2,198(税込)
3日以内出荷
79798480HU-63 N付【FL×PT】3/4×3/819.05
¥3,110
¥2,598
¥2,858(税込)
3日以内出荷
79798507HU-36 N付【FL×PT】3/8×3/49.52
¥2,140
¥1,798
¥1,978(税込)
3日以内出荷
79798550HU-43 N付【FL×PT】1/2×3/812.7
¥1,400
¥1,198
¥1,318(税込)
3日以内出荷
79798647HU-53 N付【FL×PT】5/8×3/815.88
¥1,910
¥1,598
¥1,758(税込)
3日以内出荷
79798665HU-33 N付【FL×PT】3/8×3/89.52
¥960
¥799
¥879(税込)
3日以内出荷
79798866HU-23 N付【FL×PT】1/4×3/86.35
¥790
¥659
¥725(税込)
3日以内出荷
79798918HU-42 N付【FL×PT】1/2×1/412.7
¥1,380
¥1,198
¥1,318(税込)
3日以内出荷
79798979HU-64 N付【FL×PT】3/4×1/219.05
¥3,320
¥2,798
¥3,078(税込)
3日以内出荷
79799040HU-54 N付【FL×PT】5/8×1/215.88
¥2,030
¥1,698
¥1,868(税込)
3日以内出荷
79799110HU-22 N付【FL×PT】1/4×1/46.35
¥570
¥479
¥527(税込)
4日以内出荷
79799128HU-26 N付【FL×PT】1/4×3/46.35
¥2,020
¥1,698
¥1,868(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアコン部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする