フローバル
ユニオンN付
本体・フレアーナットで構成されており、銅管をフレアリングツールで押し拡げ(45度)、本体面に密着させて接続します。
用途
冷媒配管など気密性の高い用途に使用
材質
カドミレス材[カドミウム(Cd)75ppm以下] / C3604快削黄銅棒
内容量
1セット
お気に入りに追加
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
銅管径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79798087
U-3 N付
【FL】3/8″
9.52
¥
1,180
¥
979
¥
1,077
(税込)
3日以内出荷
79798105
U-2 N付
【FL】1/4″
6.35
¥
760
¥
629
¥
692
(税込)
3日以内出荷
79798218
U-4 N付
【FL】1/2″
12.7
¥
1,710
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
79798577
U-6 N付
【FL】3/4″
19.05
¥
3,990
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
79798970
U-5 N付
【FL】5/8″
15.88
¥
2,690
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください