フローバル
径違いエルボN付
本体・フレアーナットで構成されており、銅管をフレアリングツールで押し拡げ(45度)、本体面に密着させて接続します。
用途
冷媒配管など気密性の高い用途に使用
材質
カドミレス材[カドミウム(Cd)75ppm以下] / C3604快削黄銅棒
内容量
1セット
全6種類を絞り込む
サイズ
選択してください
【FL1×FL2】1/4×5/16
【FL1×FL2】1/4×3/8
【FL1×FL2】5/16×3/8
【FL1×FL2】3/8×1/2
【FL1×FL2】1/2×5/8
【FL1×FL2】5/8×3/4
6種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
サイズ
銅管径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79798051
KL-083 N付
【FL1×FL2】5/16×3/8
【FL1】8、【FL2】9.52
¥
2,290
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
79798157
KL-23 N付
【FL1×FL2】1/4×3/8
【FL1】6.35、【FL2】9.52
¥
1,970
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
79798778
KL-45 N付
【FL1×FL2】1/2×5/8
【FL1】12.7、【FL2】15.85
¥
4,080
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
79798821
KL-208 N付
【FL1×FL2】1/4×5/16
【FL1】6.35、【FL2】8
¥
1,380
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
79798927
KL-34 N付
【FL1×FL2】3/8×1/2
【FL1】9.52、【FL2】12.7
¥
2,870
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
79798936
KL-56 N付
【FL1×FL2】5/8×3/4
【FL1】15.88、【FL2】19.05
¥
6,180
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください