サントリー なっちゃん 塩パイン

サントリー なっちゃん 塩パイン - サントリー
(1件のレビュー)

塩分・鉄分補給に!

仕様
【果汁含有量】10%
容量(mL)
425
種類
熱中症対策飲料
シリーズ
なっちゃん
容器
ペットボトル
本数
24
賞味期限
10ヶ月
原材料
糖類(果糖ぶどう糖液糖(国内製造)、砂糖)、パインアップル、食塩/酸味料、香料、甘味料(ステビア)、酸化防止剤(ビタミンC)、ベニバナ色素、ピロリン酸鉄
栄養成分
(100mlあたり)エネルギー:42kcal、たんぱく質:0g、脂質:0g、炭水化物:10.5g、食塩相当量:0.10g、鉄:0.51mg、カリウム:約20mg、リン:約10mg
内容量
1箱(425mL×24本)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79796441-
¥5,280
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-09-29
用途: 熱中症対策用
株式会社タクマ 様(建設業・工事業)

社内でも評判がよく、リピートさせてもらっています!!
美味しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソフトドリンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする