曜日別特売

スマートカメラ 首振 2.4&5GHz

スマートカメラ 首振 2.4&5GHz - カシムラスマートカメラ 首振 2.4&5GHz - カシムラスマートカメラ 首振 2.4&5GHz - カシムラ

首振対応の200万画素スクエア型スマートカメラ。
外出先からスマートフォンで室内をリアルタイムで確認できるスマートカメラ。
スマートフォンのアプリ内リモコンでカメラを上下左右自由に動かし、見たいところに調節可能。
自動追跡で動体物を追いかける動体検知で、画像記録とスマートフォンへの通知が可能。
カメラレンズを物理的に隠せるプライバシーモード機能搭載。
夜間時は周囲の明るさに合わせて自動切替。(自動/オフ/オンの3パターンから選択可能。)
1/4インチのネジ穴付きでカメラ用の3脚やクリップ、磁石などの豊富なアクセサリーが使用可能。
マイク・スピーカー内臓の為、アプリ内操作でブザー音を鳴らし警告することや、双方向の通話対応が可能。
アプリで最大16台同時に閲覧可能なマルチ画面対応。
カシムラ製スマートカメラが16台ある場合に限る。
128GBまでのSDカード対応で過去の記録も確認可能。
SDカードは付属していません。
SDカードに記録した動画や画像は製品本体装着時に限りアプリ内でのみ確認できます。
有償のクラウド録画サービスを利用で本体紛失時も安心。

質量(g)
210
長さ(m)
赤外線暗視:最大10
入力
DC5V 1A/USB Type-C
準拠規格
IEEE802.11 a/b/g/n
記録媒体
スマートフォン/クラウド(有償)/microSD(1~128GB)SDHCまたはSDXC
レンズサイズ(mm)
F値2.4/焦点距離3.2
本体サイズ(mm)
W62×D62×H112
フォーマット形式
動画:mp4、静止画:png/jpg
動作温度(℃)
-5~50
色(本体)
ブラック
セキュリティ
WPA/WPA2-PSK SSL/TLSによる128ビット AES 暗号化
無線通信方式
無線LAN(Wi-Fi)
静止画サイズ
1920×1080(FHD)/640×360(360P)
動画サイズ
1920×1080(FHD)/640×360(360P)
フレームレート
最大20fps
アプリケーション
スマートライフ+
イメージセンサー
1/3インチ 200万画素 CMOS
容量(MB)
4~8/m(FHD)/1~4/m(360P)
通信周波数帯域(GHz)
2.4/5通信
可動範囲(°)
水平350/垂直100
システム対応
iOS13以上のiPhone/Android8以上のスマートフォン
内容量
1個
注意
※ご利用いただくには無線LAN環境(Wi-Fiルーターなど)が必要です。
※USB電源は付属していません。
※本製品は屋内専用です。防水機能はありません。
※本製品は国内専用です。海外では使用できません。
※次の場合は正常動作しません。・停電やブレーカーが切れている場合。・無線LAN環境(Wi-Fiルーターなど)が稼働していない場合。・Wi-Fiルーターなどからの電波が本製品に届かない場合。・本製品の電波が操作したい機器に届かない場合(4m以上または壁などの電波障害がある場合)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79799180KJ-212
オープン
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする