曜日別特売

【消防ホース】【検定ホース】 『アクアジェット』 プロ仕様(耳部補強) 50x20M 1.6MPa

【消防ホース】【検定ホース】 『アクアジェット』 プロ仕様(耳部補強) 50x20M 1.6MPa - 岩崎製作所

日本消防検定協会型式適合品の消防ホースです。消防法で検査を義務付けされている場所にも設置できます。<BR>「消防署」「消防団」「消防車両」「消火設備」「屋外消火栓」「連結送水管」「消防ポンプ」「消防法」で使用されるホースです。<BR>ホースの折り目部分の編み糸を厚みをもたせ強化しておりますので、擦れによる破損・破れを防ぎます。

用途
検索キーワード:検定/鑑定/消防/型式適合評価合格品/軽量/補強/高圧/耳/1.3/防止/強化/ホース/消防/車両/丈夫/屋外/1.6/消防車/消火/0.9
仕様
ホース:型式適合品
種別
AJ 50x20M 1.6 綾補
取付方式
綾織り
長さ(m)
20
呼び径
50
材質(ホース)
ポリエステル製
耐圧(MPa)
1.6
金具
町野式
特性
PRO仕様(耳部補強)
内容量
1本
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。(※個人宅への直送送料につきましては都度見積りとなります。)※年度末において今年度検定ホースが売り切れ次第、来年度の検定ホースでの注文として承らして頂きます。
※年始において
※こちらの商品は代表(共通)画像を使用しております。
サイズはJIS規格に準しています。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6540599801AJPA516MC26-A
オープン
¥19,980
¥21,978(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年11月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,200/税込¥1,320
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1につき¥1,500/税込¥1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消防ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする