【消防ホース】【検定ホース】 『アクアジェット』 屋内消火栓 40X20M 1.3MPa
日本消防検定協会型式適合品の消防ホースです。消防法で検査を義務付けされている場所にも設置できます。<BR>「消火設備」「屋外消火栓」「連結送水管」「消防ポンプ」「消防法」で使用されるホースです。
- 用途
- 検索キーワード:検定ホース/鑑定ホース/消防ホース/型式適合評価合格品/軽量/10年/高圧/1号消火栓/設備/点検/交換/ホース/消防/つづら折り/屋内消火栓/屋外消火栓/ビルホース/1.6MPa/1.3MPa/0.9MPa
- 仕様
- ホース:型式適合品
- 種別
- AJ 40X20M 1.3 綾
- 取付方式
- 綾織り
- 長さ(m)
- 20
- 呼び径
- 40
- 材質(ホース)
- ポリエステル製
- 耐圧(MPa)
- 1.3
- 金具
- 町野式
- 内容量
- 1本
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。(※個人宅への直送送料につきましては都度見積りとなります。)※年度末において今年度検定ホースが売り切れ次第、来年度の検定ホースでの注文として承らして頂きます。※年始において
※こちらの商品は代表(共通)画像を使用しております。
サイズはJIS規格に準しています。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥1,000/税込¥1,100 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥1,200/税込¥1,320 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥1,500/税込¥1,650 |
| 離島 | 数量1につき | ¥1,500/税込¥1,650 |
ホース の新着商品
岩崎製作所 多目的散水・一般消防用ホース 【Gラインアルバ】 耐圧1.6MPa 両面(外張り・内張り)樹脂コーティング仕様 アルミ製 町野式金具(ワンタッチ)付 アルミリング加締め岩崎製作所税込¥10,998~¥9,998~
岩崎製作所 多目的散水・一般消防用ホース 【Gラインアルバ】 耐圧1.6MPa 両面(外張り・内張り)樹脂コーティング仕様 黄銅製 町野式金具(ワンタッチ)付 アルミリング加締め岩崎製作所税込¥12,078~¥10,980~
岩崎製作所 多目的散水・一般消防用ホース 【Gラインアルバ】 耐圧1.6MPa 両面(外張り・内張り)樹脂コーティング仕様 黄銅製 中島式金具付 アルミリング加締め岩崎製作所税込¥17,578¥15,980
岩崎製作所 多目的散水・一般消防用ホース 【Gラインアルバ】 耐圧1.6MPa 両面(外張り・内張り)樹脂コーティング仕様 黄銅製 中島式金具付 ワイヤー巻き締め岩崎製作所税込¥17,578¥15,980カテゴリ






















