曜日別特売

【消防ホース】【検定ホース】 『アクアジェット』 屋内消火栓 40X20M 0.7MPa

【消防ホース】【検定ホース】 『アクアジェット』 屋内消火栓 40X20M 0.7MPa - 岩崎製作所
(1件のレビュー)

日本消防検定協会型式適合品の消防ホースです。消防法で検査を義務付けされている場所にも設置できます。<BR>「消火設備」「屋外消火栓」「連結送水管」「消防ポンプ」「消防法」で使用されるホースです。

用途
検索キーワード:検定ホース/鑑定ホース/消防ホース/屋内消火栓ホース/マンション/ビル/15m/軽量/10年/1号消火栓/設備/点検/交換/ホース/屋内/取り換え/ビルホース/0.7MPa/つづら折り/折り
仕様
ホース:型式適合品
種別
AJ 40X20M 0.7 綾
取付方式
綾織り
長さ(m)
20
呼び径
40
材質(ホース)
ポリエステル製
耐圧(MPa)
0.7
金具
町野式
内容量
1本
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。(※個人宅への直送送料につきましては都度見積りとなります。)※年度末において今年度検定ホースが売り切れ次第、来年度の検定ホースでの注文として承らして頂きます。
※年始において
※こちらの商品は代表(共通)画像を使用しております。
サイズはJIS規格に準しています。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6540605901AJA40720MC26-A-T-M
オープン
¥7,698
¥8,468(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年10月20日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,200/税込¥1,320
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1につき¥1,500/税込¥1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-05-21
用途: 工場の野外消火栓に
製造業

工場の野外消火栓のホースが劣化して、防災訓練時に噴水状態になってしまっていたので交換です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消防ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする