アディダス リニアダッフル ミディアム
外出先でも持ち物をすっきりまとめられる、adidasのダッフルバッグ。複数のジップポケットと仕切り付きで、持ち物をスマートに整理整頓できる。長さを調整できるショルダーストラップと2本のキャリーハンドルで、持ち運び方も自在。本製品には、リサイクル素材を50%以上使用している。すでに存在する素材を再利用することで、廃棄物を削減し、限りある資源への依存を抑え、製品づくりにおける環境負荷の軽減につなげている。
- 仕様
- サイドと端にジップポケット、内側にジップポケットとスリップインポケット、シューズ用コンパートメント、パッドの位置を変えられる、調節可能なショルダーストラップ、パッド入りのグリップが付いた2本のキャリーハンドル
- サイズ
- NS
- 容量(L)
- 39.75
- 素材
- 表地/ポリエステル100%、裏地/熱可塑性エラストマー100%
- 内容量
- 1個
バッグ の新着商品
カテゴリ