アディダス ティロ ダッフルバッグ ラージ
ティロ ダッフル バッグ ラージは、スタイルと機能性が融合した一品。ゲームに情熱を注ぐプレイヤーのために作られているから、トレーニングや試合の日にぴったり。広々としたデザインでギアをたっぷり収納できるだけでなく、プレーンウィーブ構造で耐久性と弾力性をも兼ね備えている。メインコンパートメントはジップクロージャー式なので、必需品の出し入れが簡単で、しかも落ちにくい。このアディダスバッグは、スポーツパフォーマンスの精神を体現したティロ アクセサリー コレクションの1つ。その大容量で実用的なデザインは、サッカー選手やチームに最適。
- 仕様
- 耐久性に優れたプレーンウィーブ生地、ジップクロージャー、パフォーマンスロゴ
- 色
- ブラック/ホワイト
- サイズ
- NS
- 容量(L)
- 83.6
- 素材
- ポリエステル100%
- 内容量
- 1個
バッグ の新着商品
カテゴリ















