アディダス トップス スリーストライプス レギュラーフィット ダブルニットトラックトップ
アディダスのスリーストライプス レギュラーフィット ダブルニット トラックトップを着て、スタイルと快適さの世界に足を踏み入れよう。動きやすさと汎用性を重視する人のために作られたこのトラックトップは、アクティブな活動にも、のんびりとしたひとときにも最適な相棒。ソフトな肌触りのダブルニット構造で、一日中快適に過ごせる。レギュラーフィットのシルエットは、ぴったりとしたフィット感とルーズフィットのバランスをとるようにデザインされており、動きやすさは抜群。ジップクロージャーで着脱も簡単。アディダスのロゴが、このアイテムのアクセントとして存在感を放つ。ジョギングに出かけるときも、友達と会うときも、このトラックトップは機能性とファッションを自然に融合してくれる。
- 仕様
- レギュラーフィット、フルジップ/ハイネック、ダブルニット生地
- 素材
- 主素材/ポリエステル100%、リブ部分/ポリエステル95%、ポリウレタン5%
- 性別
- メンズ
- 内容量
- 1枚
全18種類を絞り込む
色
サイズ
スポーツウェア の新着商品
カテゴリ


































