プーマ チャレンジャーミディアムスポーツバッグ
フィットネスの旅に、頼れるパートナーを。このダイナミックなスポーツバッグは、アクティブな毎日を支えるために設計された大容量タイプ。広々とした58Lのメインコンパートメントに加え、シューズ専用インレイや複数のポケットを備え、荷物の整理もスムーズ。ジム通いや週末の遠征、スポーツイベントなど、あらゆるシーンで活躍します。両方向に開閉できるメインジッパーで使いやすさも抜群。片側にはシューズインレイ付きのファスナー式コンパートメント、もう一方にはフラットジップポケットとメッシュポケットを配置し、収納力と機能性を両立しています。さらに、50%以上のリサイクル素材を使用しており、環境への配慮も忘れないサステナブルな選択。プーマのブランドディテールが、スポーティーで洗練された印象を与えます。
- 色
- New Navy
- 容量(L)
- 58
- 素材
- 本体/ポリエステル(ポリウレタンコーティング)100%、メッシュ/ポリエステル100%、裏地/ポリエステル(ポリウレタンコーティング)100%、底/ポリエステル(TPEコーティング)100%
- 内容量
- 1個
バッグ の新着商品
カテゴリ