プーマ GRAPHIC スニーカーTシャツ

プーマ GRAPHIC スニーカーTシャツ - PUMAプーマ GRAPHIC スニーカーTシャツ - PUMAプーマ GRAPHIC スニーカーTシャツ - PUMA

PUMAのグラフィックTシャツコレクションは、「シンプル」のその先へ。クリエイティブなデザインとミニマルなスタイルを絶妙に融合し、着るだけで存在感が生まれる一枚に仕上げています。抽象的なパターンから、ブランドの象徴であるロゴまで、どのグラフィックにも独自の個性が光り、あなたのスタイルにさりげないエッジとクールさをプラス。今日はどこへ行く?その日の気分やシーンに寄り添いながら、自然体のまま「自分らしさ」を引き立ててくれるTシャツです。

仕様
レギュラーフィット、主な素材/シングルジャージー、クルーネック、半袖、標準丈、グラフィックプリント
色
PUMA Black
素材
本体/コットン100%、リブ/コットン80%ポリエステル20%
性別
メンズ
内容量
1枚
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79804220694087XL
¥3,000
¥2,998
¥3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
79804755694087M
¥3,000
¥2,998
¥3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
79805428694087S
¥3,000
¥2,998
¥3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
79803906694087L
¥3,000
¥2,998
¥3,298(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする