テラス窓用パネル テラス窓用取付枠 延長窓枠 高さ220cmまで対応

テラス窓用パネル テラス窓用取付枠 延長窓枠 高さ220cmまで対応 - YAMAZEN(山善)テラス窓用パネル テラス窓用取付枠 延長窓枠 高さ220cmまで対応 - YAMAZEN(山善)テラス窓用パネル テラス窓用取付枠 延長窓枠 高さ220cmまで対応 - YAMAZEN(山善)テラス窓用パネル テラス窓用取付枠 延長窓枠 高さ220cmまで対応 - YAMAZEN(山善)テラス窓用パネル テラス窓用取付枠 延長窓枠 高さ220cmまで対応 - YAMAZEN(山善)テラス窓用パネル テラス窓用取付枠 延長窓枠 高さ220cmまで対応 - YAMAZEN(山善)テラス窓用パネル テラス窓用取付枠 延長窓枠 高さ220cmまで対応 - YAMAZEN(山善)テラス窓用パネル テラス窓用取付枠 延長窓枠 高さ220cmまで対応 - YAMAZEN(山善)

大きな窓でも簡単取付できる。山善移動式エアコン専用 テラス窓用延長パネル
高さ155~220cm窓の取り付けに対応
防虫ネットで簡易的に虫の侵入を防止します
開閉カバー搭載で雨・虫等の侵入を防止
付属の補助鍵で簡易的なセキュリティ対策が可能
◇適応機種:YEC-T16/YEC-S22/REC-S20/AE-S02SS2/YEC-S23/YEC-P292

用途
エアコン用延長窓パネルとして。窓用エアコン ウィンドエアコン ウインドクーラー 移動式エアコン 移動式クーラー スポットクーラー 冷房
付属品
窓パネルA、窓パネルB、スポンジテープ×4、排熱ダクト用窓側継手(防虫ネット取付済み)、継手ブラケット、雨よけカバー、補助鍵
適合機種
YEC-T16/YEC-S22/REC-S20/AE-S02SS2/YEC-S23/YEC-P292
質量(kg)
1.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
16.3×1.7×155-220
内容量
1個
取扱説明書:(0.6MB)
注意
※窓の高さが155cm~220cmの引き違い窓以外には取り付けできません
※豪雨や台風が予想される場合、または暴風などで雨水が浸入するおそれがある場合は窓パネルを取り外して窓を閉めてください
※窓枠中央にサッシ外れ止めの部品が付いている場合があるため、窓パネルを窓の左側に設置した場合は補助鍵の取り付けはできないことがあります
※補助鍵を使用されなくても設置に支障はありません
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79807135YCWP-22N
オープン
¥8,298
¥9,128(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポットエアコン (スポットクーラー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする